Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CT-MXS.22S CT-MXS.22S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3645102
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SVR730030R3300
EAN/GTIN:
     4016779851428
Suchbegriffe:
Industrierelais
Multifunktionsrelais
Multifunktionszeitrelais
Nachlauf-Relais
Die CT-S Reihe ist die wirtschaftliche und universellste Zeitrelaisreihe von ABB. Das Programm umfasst 16 Multi-, sowie 26 Singlefunktionsgeräte mit bis zu 11 Funktionen, die allerhöchste Flexibilität im Einsatz ermöglichen. Die Geräte verfügen über 7 bzw. 10 Zeitbereiche, die von 0,05 Sekunden bis zu 300 Stunden einstellbar sind. Zusätzlich ist bei ausgewählten Geräten ein erweiterter Temperaturbereich von -40 °C bis +60 °C möglich. Nennstrom: 4 A, Breite: 22,5 mm, Höhe: 85,6 mm, Tiefe: 103,7 mm, Fernbedienung möglich: true, Geeignet als Fernbedienung: false, Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit: false, Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit: false, Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel: false, Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel: false, mit Halbleiterausgang: false, Funktion ansprechverzögert: false, Funktion einschaltwischend: true, Funktion Stern/Dreieck: false, Zeitbereich: 0,05...1080000 s, Funktion rückfallverzögert: false, Funktion ausschaltwischend: false, Funktion Impulsformend: false, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss, Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz: 24...240 V, Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz: 24...240 V, Bemessungssteuerspeisespannung DC: 24...48 V, Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner: 0, Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer: 0, Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler: 2, Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner: 0, Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer: 0, Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler: 2, Aufsteckbar auf Schütz: false, Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert: false, Geeignet für Hutschienenmontage: true, Spannungsart zur Betätigung: AC/DC
Weitere Informationen:
Hersteller:
ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH
Produkt Typ:
CT-MXS.22S
Ident Code:
1SVR730030R3300
Weitere Suchbegriffe: Nachlaufrelais, Zeitrelais, nachlauf-relais abb, industrierelais, Wischrelais, Rückfallverzögertes Relais, Blinkrelais, Pneumatischer Zeitbaustein, Zeitblock
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 76,74*
€ 91,67*
€ 6,90*
ab € 67,38*
€ 91,99*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 79,03*
€ 94,89*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 92,69*
€ 109,58*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 128,48*
€ 147,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,17*
€ 175,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,67*
€ 173,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,93*
€ 168,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,68*
€ 166,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,48*
€ 152,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.