| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3649233 Herst.-Nr.: BRA651703BELN EAN/GTIN: 4012740841917 |
| |
|
| | |
| Außeneck aus Grundprofil zu BRA 68x170mm Oberteil 120mm aus alu natureloxiert.Außeneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. Farbe: sonstige, Breite: 170 mm, Ausführung: Unterteil, Halogenfrei: true, Tiefe: 68 mm, Oberflächenschutz: anodisiert/eloxiert, Werkstoffgüte: sonstige, Einsatztemperatur: -30...90 °C, Werkstoff: Aluminium, Montageart der Oberteile: innenliegend, Anzahl der Oberteile: 1, Montagelochung im Boden: true, mit Kabelhalteklammer: false, mit Kanalverbinder: false, Oberteilbreite 1: 120 mm, Oberteilbreite 2: 0 mm, Oberteilbreite 3: 0 mm, mit Schutzfolie: true, Symmetrisch: true, Winkel: 90 °, Antibakterielle Behandlung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | BRA651703BELN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PVC-Kabelbühne (Teile), Kunststoffkanal (Kabel-, Teile), PVC-Kanal (Kabel-, Teile), Kabelkanal (PVC-, Teile), PVC-Kabelkanal (Teile) |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 88,60* | € 112,33* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 88,69* | € 112,44* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 89,33* | € 113,17* | | | | | 29 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 91,63* | € 115,98* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 97,99* | € 123,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|