Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endwinkel, Wemid, dunkelbeige, Trag schiene: TS 35, gerastet ZEW35V0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3658945
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1264170000
EAN/GTIN:
     4050118137170
Suchbegriffe:
Reihenklemmen Endhalter
Reihenklemmen Endhalterung
Reihenklemmen Endklammer
Reihenklemmen Endwinkel
Der Endwinkel garantiert einen dauerhaft sicheren Sitz auf der Tragschiene und verhindert ein Verrutschen. Der Endwinkel verfügt über Markierungsmöglichkeiten für Gruppenmarkierer und die Möglichkeit der Aufnahme von Prüfsteckern. Montageart: Hutschiene TH35, Farbe: beige, Breite: 6 mm, Höhe: 55 mm, Tiefe: 40 mm, Werkstoff: Kunststoff, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94: V0, Ausführung der Verriegelung: schraubenlos
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
ZEW35V0
Ident Code:
1264170000
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen endhalter weidmüller, reihenklemmen endhalter, Endhalter für Reihenklemme, Reihenklemme, Endklammer, Endklammer für Reihenklemme
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 5,46*
ab € 0,3795*
€ 0,6295*
27 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 0,38045*
€ 0,63045*
21 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 0,3986*
€ 0,6586*
11 Tage
unbekannt
20
€ 6,99*
ab € 0,40*
€ 0,66*
Lager 6318
unbekannt
20
€ 5,50*
ab € 0,412*
€ 0,682*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,682*
€ 0,81158
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,582*
€ 0,69258
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,562*
€ 0,66878
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,492*
€ 0,58548
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,482*
€ 0,57358
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,412*
€ 0,49028
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 13,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1609801044
ab € 0,04145*
Zubehör
Weidmüller
1636530000
ab € 0,49326*
Zubehör
Weidmüller
1611930000
ab € 0,57514*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.