Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3659669 Herst.-Nr.: 1146800000 EAN/GTIN: 4032248108657 |
| |
|
| | |
| Steckbarer Leiterplatten-Anschluss mit innovatiever Anschlusstechnologie für eine sichere und intuitive Handhabung. Verbindungsart: flexibler Leiterplattenverbinder, Gehäusefarbe: orange, Bemessungsspannung: 320 V, Polzahl: 5, Kontaktausführung: Stift, Betriebstemperatur: -50...100 °C, Befestigungsart: löten, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94: V0, Bemessungsstoßspannung: 4 kV, Ausführung des elektrischen Anschlusses: THR-Anschluss, Werkstoff der Kontaktbeschichtung: Zinn, Überspannungskategorie: II, Verschmutzungsgrad: 2, Länge des Pins: 3,2 mm, Rastermaß der Anschlüsse: 5,08 mm, Anzahl der Steckkontaktreihen: 1, Art der Banderolierung: sonstige, Rastermaß der Kontakte: 5,08 mm, Steckverbinderausführung: fester Steckverbinder, Werkstoff des Isolierkörpers: Polyamid (PA), Winkel Leiterplatte/Kontakt: 90° (vertikal nach oben), Art der Leiterplattenbefestigung: sonstige, Bemessungsstrom In: 21 A Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | SL5.08HC/05/180G3.2SNORBX | Ident Code: | 1146800000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | € 5,00* | ab € 0,6882* | € 0,8982* | | | | | 21 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 0,6933* | € 0,9033* | | | | | | | | 50 | | € 3,90* | ab € 0,7088* | € 0,9188* | | | | | 17 Tage | | | 50 | | € 5,90* | ab € 0,7174* | € 0,9274* | | | | Lager 6318 | | | | 50 | | € 5,50* | ab € 0,7269* | € 0,9469* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 47,345* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|