| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3665185 Herst.-Nr.: 51213 EAN/GTIN: 4011459512132 |
| |
|
| | |
| Klingeltaster DOMOLUX DUO SIM/SW Der DOMOLUX DUO kann mittels Aufputzmontage befestigt werden und besitzt ein witterungsbeständiges Kunststoffgehäuse. Neben dem stabilen und hochwertigen Gehäuse hat der Klingeltaster einen langlebigen Spezialkontakt, der eine Edelmetall-Beschichtung besitzt. Das Namensschild wird mittels LED beleuchtet und garantiert somit selbst bei Dunkelheit eine deutliche Lesbarkeit des Namenschildes. Hinweis: Ältere Versionen des DOMOLUXES besitzen eine Glühbirne, die ausgetauscht werden kann, falls Sie eine ältere Version besitzen, können Sie bei uns die Ersatzglühbirne bestellen. (Betrifft nur Modelle bis Bj. 01.2021) Glühlampe Lux, Art.-Nr. 98191 (Beim DOMOLUX DUO werden zwei Glühbirnen gebraucht) Montageart: Aufputz, Farbe: sonstige, Breite: 90 mm, Höhe: 18,5 mm, Drahtlos: false, Form: rechteckig, Einbautiefe: 18,5 mm, mit Namensschild: true, Länge: 90 mm, Werkstoff: Kunststoff, mit Beleuchtung: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Grothe GmbH | Produkt Typ: | DOMOLUXDUOSIM/SW2152 | Ident Code: | 51213 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 35,03* | € 46,35* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 35,34* | € 46,47* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 35,88* | € 47,45* | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 36,17* | € 47,62* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 36,68* | € 48,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|