Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosen-Kombination VARIABOX S Mobil 85006


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3686814
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     85006
EAN/GTIN:
     4024941207164
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
VARIABOX - S Mobil Norm: DIN EN 61439-2 Schutzart: IP44 Gehäuse: hochwertiges, schlagfestes Kunststoffgehäuse (PBT) plombierbar, Oberteil gerade, Deckelschrauben unverlierbar, Verteiler inklusive Tragegriff Gerätefarbe: Gehäuseunterteil schwarz ähnlich RAL 9017, Gehäuseoberteil grau RAL 7035 Gerätehöhe: 130 mm, Gerätebreite: 230 mm, Gerätetiefe: 145 mm RDF-Faktor: 1 InA: 16 Bestückung: 2 x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V blau IP54 1 x CEE-Steckdose 16A 400V 5p 6h IP44 geneigt Absicherung/ Schutzmaßnahme: keine Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit: CEE-Stecker 16A 400V 5p 6h mit 2m H07RN-F5 G2,5 Zusätzliche Informationen: Anschlußfertig verdrahtet Aufbau gemäß Z-Nr. Z1202108 Farbe: grau, Breite: 230 mm, Höhe: 130 mm, Tiefe: 145 mm, Anzahl der SCHUKO-Steckdosen: 2, Kabellänge: 2 m, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, CEE-Steckdose - 16 A: 1x16A5p400V, CEE-Steckdose - 32 A: ohne, CEE-Steckdose - 63 A: ohne, CEE-Steckdose - 125A: ohne, Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze: 0, Einspeisung/Anschlussmöglichkeit: Zuleitung mit Stecker, Handhabung: tragbar, Schutzart (IP): IP44, Anzahl der Leitungsschutzschalter: 0, Militärausführung: false, Art des Netzanschlusses: CEE 16 A, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13: 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15: 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23: 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25: 0, Anzahl der Steckdosen Dänische Norm (Erdungsstift): 0
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
85006
Weitere Suchbegriffe: CEE Stromverteiler, Steckdosen-Kombination, Steckdosenverteiler, steckdosenverteiler ip44, 19 zoll steckdosenleiste, Werkstattkombination, Steckdose mit Schalter, Kombinationsgeräteeinheit, Kombination-Doppel-Steckdose/Wechselschalter, Kombination senkrecht
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 145,90*
€ 176,84*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 148,78*
€ 178,90*
29 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 153,59*
€ 183,81*
Frei Haus
ab € 152,70*
€ 184,09*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 153,08*
€ 187,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,84*
€ 210,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,44*
€ 206,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,34*
€ 197,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,67*
€ 192,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,90*
€ 173,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.