Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3688919 Herst.-Nr.: 200016939-01 EAN/GTIN: 4015739169399 |
| |
|
| | |
| Blind-Modul zur Abdeckung von Leerfeldern oder Platzhalter für späteren Ausbau. Farbe: weiß, Breite: 99 mm, Ausführung: Blende, Höhe: 99 mm, Tiefe: 26 mm, mit Gehäuse: false, Anzahl der Ruf-/Klingeltasten: 0, Installationstechnik: systemunabhängig, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Aufputzmontage: true, Hörgerätekompatibel: false, Enthält Tastenfeld: false, Unterputzmontage: true, Funktion PTZ ( Schwenken/Neigen/Zoomen): false, Manuell einstellbare Kamera: false, Leseverfahren biometrisch: false, Leseverfahren Code: false, Leseverfahren Datenträger: false, mit Tag-/Nachtfunktion: false Farbe: Weiß Weitere Informationen: | | Hersteller: | Siedle & Söhne, S. | Produkt Typ: | BM611-0W | Ident Code: | 200016939-01 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 35,67* | € 47,08* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 36,09* | € 47,53* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 36,97* | € 48,19* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 37,68* | € 49,26* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 38,41* | € 50,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|