Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3689156 Herst.-Nr.: 200016400-01 EAN/GTIN: 4015739164004 |
| |
|
| | |
| Kombirahmen aus Aluminium-Strangpressprofilen, pulverbeschichtet bzw. lackiert, umschließt die Funktionsmodule und deckt die Putznut ab. Montageart: Unterputz, Farbe: weiß, Breite: 131 mm, Höhe: 163 mm, Tiefe: 15 mm, Anzahl der Einheiten: 1, Diebstahlsicherung integrierbar: true, Werkstoff: Aluminium Farbe: Weiß Weitere Informationen: | | Hersteller: | Siedle & Söhne, S. | Produkt Typ: | KR611-1/1-0W | Ident Code: | 200016400-01 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 57,63* | € 60,10* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 58,15* | € 60,64* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 59,07* | € 61,60* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 59,12* | € 61,66* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 60,06* | € 62,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|