Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glühlampe 7W BA15d 230V DL1BEM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3770248
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     DL1BEM
EAN/GTIN:
     3389110847833
Suchbegriffe:
Glühlampe BA15D
Glühlampe Sockel BA15D
Glühlampe Klar
klare Glühlampe
Dieses Harmony XVB Ersatzgeschützte Glühbirne wird mit 230VAC geliefert. Er enthält 10 Stück pro Set. Dieses Ersatz-LED-Glühbirnenset ist ein Beleuchtungszubehör für Leuchte und Blinkerbank. Es ermöglicht den schnellen und einfachen Austausch und die Konfiguration Ihrer Signalgeräte. Dank seiner hochbelastbaren LED sorgt er für ein konstantes Licht. Es enthält 10 Stück in einem Set und ist kompatibel mit Harmony XVD, Harmony XVP und Harmony XVB. Nennstrom: 30 mA, Farbe: farblos, Sockel: BA15d, Lampenform: sonstige, Krypton: false, geeignet für Taschenleuchten: false, geeignet für Anzeigezwecke: true, Halogen: false, Technologie: Glühlampe, Xenon: false, Lampenspannung: 230 V, Lampenleistung: 7 W, geeignet für Rundumleuchte: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
DL1BEM
Ident Code:
DL1BEM
Weitere Suchbegriffe: Glühlampe Rundumkennleuchte, Rohr Signalsäule, Signalsäulen Rohr, Leuchtmittel BA15d, Sockel BA15d, glühlampe ba15d 230v, glühlampe ba15d, A-Kolben, Niedervolt-Glühlampe, Ersatzkerze für Weihnachtsbeleuchtung, Schaftkerze, Kühlschranklampe
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,58*
€ 4,79*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 3,677*
€ 4,917*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,788*
€ 5,058*
4 Tage
45
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 3,59*
€ 5,49*
Lager 6318
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 4,70*
€ 6,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 61,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.