Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3770249 Herst.-Nr.: DL1BEMS EAN/GTIN: 3389110846461 |
| |
|
| | |
| Glühlampe mit BA15d-Basis 5W 230VAC/DC. Dies ist ein Beleuchtungszubehör für die Harmony-Baureihe. Nennstrom: 22 mA, Farbe: farblos, Sockel: BA15d, Lampenform: sonstige, Krypton: false, geeignet für Taschenleuchten: false, geeignet für Anzeigezwecke: true, Halogen: false, Technologie: Glühlampe, Xenon: false, Lampenspannung: 230 V, Lampenleistung: 5 W, geeignet für Rundumleuchte: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | DL1BEMS | Ident Code: | DL1BEMS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Glühlampe Rundumkennleuchte, Leuchtmittel BA15d, Sockel BA15d, Warnlampe, Warnleuchte, glühlampe ba15d 230v, glühlampe ba15d, A-Kolben, Niedervolt-Glühlampe, Ersatzkerze für Weihnachtsbeleuchtung, Schaftkerze, Kühlschranklampe |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 2,12* | € 2,88* | | | | | | | | 10 | | € 5,00* | ab € 2,144* | € 2,914* | | | | | 12 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 2,16* | € 2,93* | | | | | 23 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 2,41* | € 3,27* | | | | Lager 6318 | | | | 10 | | € 5,50* | ab € 2,73* | € 3,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 37,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|