Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3778326 Herst.-Nr.: XD4PA227 EAN/GTIN: 3389110218671 |
| |
|
| | |
| Die Baureihe Harmony XB4 aus Metall bietet eine Vielzahl an 22mm Komplettgeräten wie Drucktaster, Leuchtmelder und Wahlschalter bis hin zum Not-Aus- Schalter. Zusätzlich ist es durch den modularen Aufbau der Geräte möglich, alle Bestandteile auch als Einzelelemente zu beziehen sowie wahlweise auch für 30mm Einbaumaß. Aufgrund der Qualität, der Flexibilität und der extremen Robustheit eignen sich die Geräte ideal für die meisten Anwendungen in der Industrie und in Gebäuden. Dieser Joystick in der Farbe schwarz verfügt über 2 Richtungen, die 1-stufig betätigt werden können und einen Rückzug zur Nullstellung haben. Das Gerät verfügt über 1 Schließer pro Richtung. Montiert in einer 22mm Bohrung erfolgt der Anschluss des Geräts durch Federklemmen auf der Rückseite des Produkts. Aufgrund der Vielzahl von vorhandenen Produktstandards und Zertifizierungen geeignet für den internationalen Einsatz. Dank des Green Premium Umweltzeichens können Sie detaillierte Informationen zu Materialinhalten, Umweltauswirkungen und Kreislaufwirtschaft erhalten, die Ihre Nachhaltigkeitsziele unterstützen. Anzahl der Schaltstellungen: 3, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-21: 10 A, Zentralbefestigung, Lochdurchmesser: 22 mm, Anzahl der Betätigungsrichtungen: 3, Anzahl der Schließer je Betätigungsrichtung: 1, mit Rückzug in Nullstellung: false, Farbe Frontring: schwarz, Analogausgangssignal konfigurierbar: false, Schutzart (IP): IP66, Anzahl der Wechselkontakte je Richtung: 0,0, Codegeber: false, Werkstoff des Frontrings: Metall, mit Frontring: true, Verriegelung in Nullstellung: false, Joysticklänge: 54 mm, Anzahl der Öffner je Betätigungsrichtung: 0,0, Schutzart (NEMA): sonstige Weitere Informationen: | | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | XD4PA227 | Ident Code: | XD4PA227 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 30 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 39,83* | € 52,30* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 39,93* | € 53,73* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 40,80* | € 54,55* | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 43,52* | € 56,55* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 50,55* | € 65,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|