Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3778333 Herst.-Nr.: XD5PA22 EAN/GTIN: 3389110904291 |
| |
|
| | |
| Kunststoffprogramm DM 22 mm. Joysticks. Joystick. Richtungen 2, Rückzug Nullstellung Ja. Hebellänge 54 mm, DM 22 1-stufig, 1 S je Richtung. Anzahl der Schaltstellungen: 2, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-21: 10 A, Zentralbefestigung, Lochdurchmesser: 22 mm, Anzahl der Betätigungsrichtungen: 2, Anzahl der Schließer je Betätigungsrichtung: 1, mit Rückzug in Nullstellung: true, Farbe Frontring: schwarz, Analogausgangssignal konfigurierbar: false, Schutzart (IP): IP66, Anzahl der Wechselkontakte je Richtung: 0,0, Codegeber: false, Werkstoff des Frontrings: Kunststoff, mit Frontring: true, Verriegelung in Nullstellung: false, Joysticklänge: 54 mm, Anzahl der Öffner je Betätigungsrichtung: 0,0, Schutzart (NEMA): sonstige Weitere Informationen: | | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | XD5PA22 | Ident Code: | XD5PA22 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kranschalter, Steuerschalter-Komplettgerät, Einkreiswechsler |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 34,58* | € 45,28* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 35,23* | € 45,80* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 35,42* | € 46,00* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 36,76* | € 47,31* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 45,10* | € 57,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|