Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNTERTEIL 2ÖS CSA+UL CSA+U Ausführung ZC2JC2H29


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3779644
Hersteller:
     TMSS Germany GmbH
Herst.-Nr.:
     ZC2JC2H29
EAN/GTIN:
     3389110514797
Suchbegriffe:
Betätigungselement
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
ZC2J-Positionsschaltergehäuse, Monoblockgehäuse, ohne Anzeige, Schaltausgänge 2Ö/2S, M 20. Schaltfunktion: Sprungschaltglied, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V: 3 A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V: 0,27 A, Werkstoff des Gehäuses: Metall, geeignet für Sicherheitsfunktionen: false, Beschichtung Gehäuse: sonstige, mit Statusanzeige: false, Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation: ohne, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Kabeleinführung (metrisch), Explosionsschutz-Kategorie für Gas: ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub: ohne, Gehäusebauform: Quader, Schutzart (IP): IP65, Zwangsöffnung: false, Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte: 0,0, Ausführung des Betätigungselements: ohne, Ausführung der Schnittstelle: ohne, Ausgang elektronisch: false, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V: 0,0 A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V: 0,0 A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V: 0,0 A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V: 0,0 A, Breite des Sensors: 40 mm, Durchmesser des Sensors: 0,0 mm, Höhe des Sensors: 81 mm, Länge des Sensors: 41 mm, Schaltfunktion verrastend: false, Umgebungstemperatur während des Betriebs: -25...70 °C, Anzahl der Kontakte als Öffner: 0,0, Anzahl der Kontakte als Schließer: 0,0, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 2, Ausrichtung des Betätigungselements: sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
TMSS Germany GmbH
Produkt Typ:
ZC2JC2H29
Ident Code:
ZC2JC2H29
Weitere Suchbegriffe: Grenzwerttaster, Positionsschalter, Leitungseinführung, betätigungselement ip65, leitungseinführung, schneider electric betätigungselement, Tretschalter, Einschalter, Fußtaster, Sicherheits-Fußschalter, Pedal
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 80,11*
€ 102,39*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 83,50*
€ 103,91*
21 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 89,89*
€ 110,92*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 100,54*
€ 122,87*
€ 5,95*
ab € 110,99*
€ 134,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,87*
€ 146,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,25*
€ 145,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,75*
€ 140,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,84*
€ 134,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,54*
€ 119,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.