Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALKALINE Special V4034 4034 4LR44 6,0V 100mAh Blister 1er 4034/1BLI


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3790805
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     04034101401
EAN/GTIN:
     4008496274055
Suchbegriffe:
Fotobatterie
Fotobatterien
Photobatterie
fotobatterie 6v
VARTA ALKALINE Spezialbatterien sind hochwertige, quecksilberfreie Alkaline-Spezialbatterien für höchste Sicherheit, Zuverlässigkeit und modernsten Energiebedarf. Beste Qualität und Lebensdauer sind garantiert. Nennspannung: 6 V, Ausführung: Alkali-Mangan, Gewicht: 10,15 g, Größenbezeichnung: sonstige, Kapazität: 170 mAh, Durchmesser: 13 mm, IEC-Bezeichnung: 4 LR 44, Sonstige Bezeichnung: ohne, geeignet für Ex-Bereich: false, Höhe inkl. Pole: 25,2 mm, Anzahl der Zellen: 1
Weitere Informationen:
Hersteller:
VARTA
Produkt Typ:
4034/1BLI
Ident Code:
04034101401
Weitere Suchbegriffe: fotobatterie, Geräteakkumulator, Knopfzelle, Mono (IEC 285, Gerätebatterie), Lady (IEC 289, Gerätebatterie), E-Block (IEC 290, Gerätebatterie)
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 1,31*
€ 1,81*
23 Tage
369
1
€ 4,95*
ab € 1,32*
€ 1,82*
3 Tage
86
1
€ 8,00*
ab € 1,33*
€ 1,84*
2 Tage
17
1
€ 6,90*
ab € 1,36*
€ 1,87*
Lager 6318
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 3,39*
€ 4,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 42,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.