| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3798747 Herst.-Nr.: 701071.002 EAN/GTIN: 4010319962223 |
| |
|
| | |
| für Serie: 3-Phasen-Stromschienen Ph.: 3 Typ: Kupplung Gerade Schutzklasse: I Sichtfarbe: weiß Montageart: Stromschiene an Decke L: 81mm B: 37mm H: 32mm L1 eingeb.: 2mm Farbe: weiß, Nennquerschnitt: 2,5 mm², Ader-Zahl: 3 Weitere Informationen: | | Hersteller: | RZB Rudolf Zimmermann Bamberg GmbH | Produkt Typ: | 701071.002 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 7,25* | € 10,35* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 7,27* | € 10,38* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 7,34* | € 10,48* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 7,40* | € 10,57* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 7,93* | € 11,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|