| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3802350 Herst.-Nr.: E10868 EAN/GTIN: 4021179030533 |
| |
|
| | |
| Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 250 V AC; 5 m; PVC; Gehäusewerkstoffe TPU; IP67 Weitere Informationen: | | Hersteller: | ifm electronic GmbH | Produkt Typ: | E10868 | Ident Code: | E10868 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Anschlussleitung, Sensorkabel, Sensorleitung, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, as-i kabel |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 13,10* | € 18,33* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 13,13* | € 18,37* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 13,69* | € 19,04* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 14,05* | € 19,43* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 14,03* | € 19,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|