| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3803995 Herst.-Nr.: IF5345 EAN/GTIN: 4021179094054 |
| |
|
| | |
| Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 71 mm; Schaltabstand 4 mm nicht bündig einbaubar; Schließer; DC PNP; 2 m PVC-Kabel; IP67; 3-Leiter; Umgebungstemperatur -25...80 °C; Schaltfrequenz 400 Hz Weitere Informationen: | | Hersteller: | ifm electronic GmbH | Produkt Typ: | IF5345 | Ident Code: | IF5345 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 45,12* | € 55,81* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 45,26* | € 56,30* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 45,51* | € 57,88* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 48,64* | € 60,28* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 49,72* | € 61,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|