| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3804013 Herst.-Nr.: KD0009 EAN/GTIN: 4021179145060 |
| |
|
| | |
| Kapazitiver Sensor; 105 x 80 x 40 mm; Schaltabstand 60 mm nicht bündig einbaubar; Schließer / Öffner; (wählbar); AC/DC; Anschlussklemmen: ...2,5 mm²; Leitungsmantel: Ø 7...13 mm; IP65; 2-Leiter; Umgebungstemperatur -25...80 °C; Schaltfrequenz 10 Hz AC / 10 Hz DC Weitere Informationen: | | Hersteller: | ifm electronic GmbH | Produkt Typ: | KD0009 | Ident Code: | KD0009 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 229,58* | € 256,20* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 236,88* | € 259,08* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 239,99* | € 261,23* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 242,18* | € 264,25* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 248,11* | € 270,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|