| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3804489 Herst.-Nr.: KN5121 EAN/GTIN: 4021179148795 |
| |
|
| | |
| Kapazitiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 116 mm; Schließer / Öffner; (wählbar); DC PNP; 2 m; M12 Steckverbindung; IP67; 3-Leiter; Umgebungstemperatur -15...230 °C; Schaltfrequenz 10 Hz Weitere Informationen: | | Hersteller: | ifm electronic GmbH | Produkt Typ: | KN5121 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Niveauregler, Niveausensor, Pegelschalter, Gewinde-Rohr, Gewinderohr, Näherungsschalter, Näherungssensor, Näherungsschalter kapazitiv, kapazitiver Näherungsschalter, kapazitiver Näherungssensor, näherungsschalter kapazitiv ifm, näherungsschalter kapazitiv, Niveauüberwachungsrelais, Füllstandrelais, Niveaurelais, Füllstandüberwachungsrelais, Füllstandwächter |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 357,09* | € 404,48* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 365,42* | € 409,19* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 368,01* | € 414,05* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 370,90* | € 415,68* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 372,53* | € 418,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|