Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktiver Sensor M8x1 Sn2mm 1S 10-36VDC n.bündig PNP V2A IE5282


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3806114
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     IE5282
EAN/GTIN:
     4021179084697
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Induktiver Sensor; M8 x 1 / L = 50 mm; Schaltabstand 2 mm nicht bündig einbaubar; Schließer; DC PNP; M8 Steckverbindung; IP65; (mit vorschriftsgemäß aufgeschraubter ifm-Buchse: IP67); 3-Leiter; Umgebungstemperatur 0...80 °C; Schaltfrequenz 1200 Hz
Weitere Informationen:
Hersteller:
ifm electronic GmbH
Produkt Typ:
IE5282
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 54,89*
€ 67,80*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 54,34*
€ 68,76*
€ 5,46*
ab € 56,21*
€ 69,33*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 57,46*
€ 70,79*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 58,78*
€ 72,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,31*
€ 86,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,64*
€ 82,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,42*
€ 77,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,98*
€ 76,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,78*
€ 69,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.