Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktiver Sensor AC/DC Schliesser IM0056


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3806219
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     IM0056
EAN/GTIN:
     4021179130066
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Induktiver Sensor; 40 x 40 x 66 mm; Schaltabstand 20 mm bündig einbaubar; Schließer; AC/DC; 7/8" Steckverbindung; IP67; 2-Leiter; Umgebungstemperatur -25...70 °C; Schaltfrequenz 25 Hz AC / 100 Hz DC
Weitere Informationen:
Hersteller:
ifm electronic GmbH
Produkt Typ:
IM0056
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 92,25*
€ 111,62*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 92,33*
€ 111,72*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 94,45*
€ 114,20*
Frei Haus
ab € 95,51*
€ 116,01*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 100,54*
€ 121,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,20*
€ 135,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,28*
€ 134,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,47*
€ 126,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,48*
€ 120,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,45*
€ 112,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.