| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3809979 Herst.-Nr.: MK5337 EAN/GTIN: 4021179255615 |
| |
|
| | |
| Zylindersensor mit GMR-Zelle; 26,1 x 2,8 x 5,5 mm; 2,8 mT; Schließer; DC PNP; 0,3 m PUR-Kabel; M8 Steckverbindung; IP65; IP67; 3-Leiter; Schaltfrequenz 10000 Hz Weitere Informationen: | | Hersteller: | ifm electronic GmbH | Produkt Typ: | MK5337 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 43,79* | € 58,22* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 45,73* | € 58,90* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 45,61* | € 59,13* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 46,95* | € 60,68* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 51,01* | € 65,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|