Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktiver Sensor M12x1 Sn2,5mm 1S 10-36VDC PNP bündig V4A IFC263


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3818576
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     IFC263
EAN/GTIN:
     4021179242349
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 60 mm; Schaltabstand 2,5 mm bündig einbaubar; Schließer; DC PNP; M12 Steckverbindung; IP68; ("Coolant'); 3-Leiter; Umgebungstemperatur -25...70 °C; Schaltfrequenz 100 Hz
Weitere Informationen:
Hersteller:
ifm electronic GmbH
Produkt Typ:
IFC263
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 63,01*
€ 75,20*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 62,38*
€ 75,47*
€ 5,00*
ab € 65,14*
€ 76,45*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 65,46*
€ 76,64*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 66,65*
€ 77,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,64*
€ 91,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,23*
€ 90,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,53*
€ 85,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,28*
€ 83,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,46*
€ 77,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.