Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperaturtransmitter mit Display - 50...150 °C, -58...302°F TD2937


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3834747
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     TD2937
EAN/GTIN:
     4021179274531
Suchbegriffe:
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
temperaturfühler ifm
temperaturfühler
Temperaturtransmitter; 1 x Pt 1000; (nach DIN EN 60751, Klasse A); Analogsignal; IO-Link; (konfigurierbar); Einbaulänge EL 100 mm; Messbereich -50...150 °C / -58...302°F; Werkseinstellung 0...100 °C °C; Druckfestigkeit 100 bar; Clamp 2"; M12 Steckverbindung
Weitere Informationen:
Hersteller:
ifm electronic GmbH
Produkt Typ:
TD2937
Weitere Suchbegriffe: Oberflächenfühler, Temperatur-Meßeinsatz (Widerstandsth.), Temperaturfühler (Widerstandstherm.), Thermofühler (Widerstandsthermometer), Mantelwiderstandsthermometer
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 245,07*
€ 293,55*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 241,11*
€ 294,09*
Frei Haus
ab € 248,09*
€ 296,19*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 251,36*
€ 300,41*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 259,54*
€ 309,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,41*
€ 357,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,57*
€ 349,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,28*
€ 329,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,39*
€ 317,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,36*
€ 299,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.