Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperaturtransmitter mit Display - 50...150 °C, -58...302°F TD2947


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3834748
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     TD2947
EAN/GTIN:
     4021179274562
Suchbegriffe:
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
temperaturfühler ifm
temperaturfühler
Temperaturtransmitter; 1 x Pt 1000; (nach DIN EN 60751, Klasse A); Analogsignal; IO-Link; (konfigurierbar); Einbaulänge EL 150 mm; Messbereich -50...150 °C / -58...302°F; Werkseinstellung 0...100 °C °C; Druckfestigkeit 100 bar; Clamp 2"; M12 Steckverbindung
Weitere Informationen:
Hersteller:
ifm electronic GmbH
Produkt Typ:
TD2947
Weitere Suchbegriffe: Oberflächenfühler, Temperatur-Meßeinsatz (Widerstandsth.), Temperaturfühler (Widerstandstherm.), Thermofühler (Widerstandsthermometer), Mantelwiderstandsthermometer
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 248,65*
€ 296,18*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 243,46*
€ 296,73*
Frei Haus
ab € 249,77*
€ 298,90*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 254,55*
€ 303,23*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 264,38*
€ 312,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,23*
€ 360,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,86*
€ 355,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,93*
€ 335,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,80*
€ 322,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,55*
€ 302,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.