Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handtaster DC PNP Schliesser Handta ter mit dynamischem Auswe KT5011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3837478
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     KT5011
EAN/GTIN:
     4021179266734
Suchbegriffe:
Grobhandtaster
Näherungsschalter
Näherungssensor
Näherungsschalter kapazitiv
Kapazitiver Handsensor; Ø 96,9 / L = 11 mm; Arbeitsprinzip dynamisch; Schließer; DC PNP; 0,3 m PUR-Kabel; M8 Steckverbindung; IP67; IP69K; (frontseitig); 3-Leiter; Umgebungstemperatur -40...85 °C
Weitere Informationen:
Hersteller:
ifm electronic GmbH
Produkt Typ:
KT5011
Weitere Suchbegriffe: kapazitiver Näherungsschalter, kapazitiver Näherungssensor, näherungsschalter kapazitiv ifm, näherungsschalter kapazitiv, Niveauüberwachungsrelais, Füllstandrelais, Niveaurelais, Füllstandüberwachungsrelais, Füllstandwächter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 135,92*
€ 156,38*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 136,87*
€ 156,96*
Frei Haus
ab € 141,46*
€ 162,71*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 139,38*
€ 163,07*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 142,24*
€ 163,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,96*
€ 186,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,08*
€ 185,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,72*
€ 179,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,64*
€ 175,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,87*
€ 162,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.