Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylindersensor M12 x 1 DC PNP Schli esser Druckfestigkeit, Erk MFH205


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3838083
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     MFH205
EAN/GTIN:
     4021179297141
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Zylindersensor; M12 x 1 / L = 41 mm; Schaltabstand 1,8 mm bündig einbaubar; Schließer; DC PNP; 2 m PUR-Kabel; IP65; IP68; IP69K; 3-Leiter; Umgebungstemperatur -25...85 °C; Schaltfrequenz 1000 Hz
Weitere Informationen:
Hersteller:
ifm electronic GmbH
Produkt Typ:
MFH205
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 85,87*
€ 107,20*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 89,44*
€ 109,04*
€ 5,46*
ab € 91,10*
€ 110,87*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 91,55*
€ 111,28*
Frei Haus
ab € 95,17*
€ 115,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,28*
€ 132,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,22*
€ 131,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,92*
€ 126,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,81*
€ 118,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,55*
€ 108,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.