| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3841643 Herst.-Nr.: 73041 EAN/GTIN: 4010056730413 |
| |
|
| | |
| Der MN90 A ist ein Dachsparrenhalter. Duch seinen hohen Biegemoment von min 1100 Nm in alle Richtungen ist er der stabilste Halter auf dem derzeitigen Markt. Eine 100 cm Antenne ist somit auch moeglich. Sein Mastroh hat einen Durchmesser von 60 mm und ist fuer Dachneigungen von 25° bis 56° geeignet. Dank 8 Befestigungselementen mit Baugewerbe Zulassung entsteht kein wackeln bei groesseren Sparrenabstaenden (bis 800mm). Da eine praezise und stabile Ausrichtung moeglich ist kann bidirektinaler,leistungsstarker Internetempfang via Satellit gewaehrleistet werden. Die Wandstaerke betraegt 3 mm und eine Hoehe von 90 cm. Art des Montagematerials: Dachsparrenhalter Weitere Informationen: | | Hersteller: | WISI Communications GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | MN90A | Ident Code: | 73041 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Antennhalterung, Doppelträger, Träger, Halterung, Erdspieß |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 176,56* | € 191,96* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 188,43* | € 204,41* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 190,93* | € 207,71* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 194,18* | € 210,33* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 208,44* | € 225,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|