Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3ph-Wechselrichter Smart Connected STP3.0-3AV-40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3844165
Hersteller:
     SMA
Herst.-Nr.:
     STP3.0-3AV-40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PV-Wechselrichter
Photovoltaik-Wechselrichter
Solar Wechselrichter
Solarwechselrichter
Solar-Wechselrichter zur dreiphasigen Netzeinspeisung, Pac,r/Sac, max. 3.0 kW/ 3.0 kVA, transformatorlos, SMA Smart Connected, SMA ShadeFix, integrierter Webserver mit Smart Inverter Screen und Installations assistent, integrierte RS-485 Kommunikations schnittstelle, WLAN und Ethernet, SMA Modbus und SunSpec Protokoll, DC-Anschluss SUNCLIX, DC-Trennschalter, 2 unabhängige MPP-Tracker, Parallelschaltung der MPP-Tracker, Dokumentation in allen Europäischen Sprachen. Drahtlos: false, mit Trafo: false, Ethernet: false, Ausgangsnennleistung AC: 3000 W, Europäischer Wirkungsgrad: 96,5%, geeignet für Außenmontage: true, Max. Eingangsleistung DC: 3100 W, Bemessungsspannung MPP: 140...800 V, Einspeisephasen: 3-phasig, Schutzart (IP): IP65, Batterie eingebaut: false, Anzahl der unabhängigen MPPT-Eingänge: 2, Notstromfähig: false, Max. Eingangsspannung DC: 850 V, Max. Eingangsstrom DC pro MPP-Tracker: 12 A, Max. Wirkungsgrad: 98,2%, Integrierter DC- Schalter: true, Stringanschlüsse pro MPPT-Eingang: 1, mit Datenlogger: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
SMA Solar Technology AG
Produkt Typ:
STP3.0-3AV-40
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.080,89*
€ 1.200,31*
Frei Haus
ab € 1.099,00*
€ 1.211,48*
Frei Haus
ab € 1.110,51*
€ 1.230,71*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.162,90*
€ 1.282,07*
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.282,07*
€ 1.525,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.266,29*
€ 1.506,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.220,79*
€ 1.452,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.191,88*
€ 1.418,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.162,90*
€ 1.383,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SMA
I-Box-40
ab € 115,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.