| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3845732 Herst.-Nr.: ORS142 EAN/GTIN: 4260432551341 |
| |
|
| | |
| Optischer Rauchschalter zum Einsatz in Feststellanlagen und weiteren Anwendungen. Montageart: Aufbau, Farbe: weiß, Höhe: 33 mm, Selbstklebend: FALSE, Durchmesser: 80 mm, Spannungsart der Versorgungsspannung: DC, RAL-Nummer (ähnlich): 9010, Versorgungsspannung: 18...28 V, Wirkprinzip: optisch, Explosionsgeprüfte Ausführung: FALSE, Schutzart (IP): IP42, Rauchschalter: TRUE, Primärstromversorgung: Netzbetrieb, mit Spannungsanzeige: TRUE, IFTTT-Unterstützung verfügbar: FALSE, Separater Sockel notwendig: TRUE, Ansprechtemperatur: 70 °C, geeignet für Kanalbefestigung: FALSE, VdS anerkannt: FALSE Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hekatron Vertriebs GmbH | Produkt Typ: | ORS142 | Ident Code: | 5000552-0401 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 113,46* | € 142,60* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 116,24* | € 145,50* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 131,65* | € 163,35* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 132,24* | € 164,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|