Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3882125 Herst.-Nr.: 2700761 EAN/GTIN: 4046356637916 |
| |
|
| | |
| Laufzeitlizenz für Visu+ inklusive der Funktion Networking und Alarm Statistics mit der Beschränkung auf 4096 Bytes für I/O-Daten und Variablen im Scripting. Mehrplatzfähigkeit, Runtime: false, Max. Anzahl der Clients: 0, geeignet für Web-Clients: false, Onlineprojektierung möglich: true, mit Skriptsprache Visual Basic: false, mit sonstiger Skriptsprache: false, Objektbausteinbibliothek: nicht verfügbar, Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich: true, Funktion Prozessdiagnose: nicht verfügbar, mit OPC- Schnittstelle, Server: false, mit OPC- Schnittstelle, Client: false, mit Programmierschnittstellen: false, Min. Prozessortaktfrequenz, Runtimesystem: 1,6 GHz, Min. Prozessortaktfrequenz, Projektierungssystem: 1,6 GHz, Alarm-Management: false, SCADA-Funktionalität: false, Sprachumschaltung möglich: true, Trend-Darstellung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | VISU+2RT4096NETWORKAS | Ident Code: | 2700761 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 4.454,17* | € 4.605,96* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 4.459,17* | € 4.611,04* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 4.542,74* | € 4.695,91* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 4.655,40* | € 4.810,27* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 4.793,99* | € 5.049,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|