Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronikgehäusekomponente ME90OT-1MSTBOKMGY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3884153
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2200523
EAN/GTIN:
     4046356606066
Suchbegriffe:
Leergehäuse
phoenix contact leergehäuse
leergehäuse
Tragschienengehäuse, Gehäuseoberteil für Steckverbinder mit Grundleiste, Breite: 90,4 mm, Höhe: 99 mm, Tiefe: 45,85 mm, Farbe: lichtgrau (ähnlich RAL 7035) Farbe: grau, Breite: 90,4 mm, Höhe: 99 mm, Tiefe: 45,85 mm, RAL-Nummer: 7035, Werkstoff: sonstige, Gehäuseart: geschlossen, mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik: false, Gehäuse anreihbar: false, Tragschienenmontage möglich: false, Wandmontage möglich: false, Ausführung der Oberfläche: sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
ME90OT-1MSTBOKMGY
Ident Code:
2200523
Weitere Suchbegriffe: Wandschrank, Rack, Klemmenkasten, Wandgehäuse
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 3,20*
€ 4,39*
7 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,46*
€ 4,75*
Lager 6318
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,70*
€ 5,06*
30 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,73*
€ 5,10*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,76*
€ 5,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 50,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2907965
ab € 0,3478*
Zubehör
Phoenix Contact
1036658
ab € 1,13*
Zubehör
Phoenix Contact
1043044
ab € 2,00*
Zubehör
Phoenix Contact
1071316
ab € 1,99*
Zubehör
Phoenix Contact
2202313
ab € 140,69*
Zubehör
Phoenix Contact
2202314
ab € 140,88*
Zubehör
Phoenix Contact
2202315
ab € 135,59*
Zubehör
Phoenix Contact
2202316
ab € 135,00*
Zubehör
Phoenix Contact
2202317
ab € 2,4815*
Zubehör
Phoenix Contact
2202318
ab € 570,49*
Zubehör
Phoenix Contact
2202319
ab € 1.021,69*
Zubehör
Phoenix Contact
2202320
ab € 217,35*
Zubehör
Phoenix Contact
2202321
ab € 567,44*
Zubehör
Phoenix Contact
2202322
ab € 911,73*
Zubehör
Phoenix Contact
2202323
ab € 1.031,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.