Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronikgehäusekomponente MEMAX67,5G3-3KMGY


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3884157
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2200527
EAN/GTIN:
     4046356606035
Suchbegriffe:
DIN-Schienengehäuse
Leergehäuse
leergehäuse
Tragschienengehäuse, Komplettgehäuse mit Metallfußriegel, hohe Bauform, ohne Lüftungsschlitze, Breite: 67,8 mm, Höhe: 99 mm, Tiefe: 113,65 mm, Farbe: lichtgrau (ähnlich RAL 7035), Querverbindung: Tragschienen-Busverbinder (optional) Breite: 67,8 mm, Höhe: 99 mm, Tiefe: 113,65 mm, Werkstoff: sonstige, Betriebstemperatur: -40...105 °C, mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik: false, Tragschienenmontage möglich: true, Wandmontage möglich: false, Schutzart (IP): IP20, mit Lüftungsöffnungen: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
MEMAX67,5G3-3KMGY
Ident Code:
2200527
Weitere Suchbegriffe: Wandschrank, Rack, Klemmenkasten, Wandgehäuse
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 9,26*
€ 11,90*
14 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 10,08*
€ 12,89*
Lager 6318
unbekannt
10
pro Paket
€ 5,50*
ab € 10,99*
€ 13,93*
26 Tage
unbekannt
10
pro Paket
€ 5,90*
ab € 11,08*
€ 14,03*
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 11,17*
€ 14,14*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 13,93*
€ 16,58
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,22*
€ 15,73
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,99*
€ 13,08
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 10,99* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 139,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2707929
ab € 0,322*
Zubehör
Phoenix Contact
2278076
ab € 0,4976*
Zubehör
Phoenix Contact
2908294
ab € 0,528*
Zubehör
Phoenix Contact
2908281
ab € 0,7006*
Zubehör
Phoenix Contact
1036658
ab € 1,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1043044
ab € 2,19*
Zubehör
Phoenix Contact
1071316
ab € 2,19*
Zubehör
Phoenix Contact
2202313
ab € 1,2666*
Zubehör
Phoenix Contact
2202314
ab € 1,3367*
Zubehör
Phoenix Contact
2202315
ab € 1,2144*
Zubehör
Phoenix Contact
2202316
ab € 1,2075*
Zubehör
Phoenix Contact
2202317
ab € 2,4586*
Zubehör
Phoenix Contact
2202318
ab € 5,1081*
Zubehör
Phoenix Contact
2202319
ab € 10,0701*
Zubehör
Phoenix Contact
2202320
ab € 2,4586*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.