Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronikgehäusekomponente UM-PROLID-92BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3884166
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2200172
EAN/GTIN:
     4046356547628
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Strangprofilgehäuse, Verrastung, Seitenelement für U-Profilabdeckung, Breite: 10,35 mm, Höhe: 97,51 mm, Tiefe: 39,7 mm Farbe: schwarz, Breite: 10,35 mm, Höhe: 97,51 mm, Tiefe: 39,7 mm, RAL-Nummer: 9005, Gehäuseart: offen, mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik: false, Gehäuse anreihbar: false, Tragschienenmontage möglich: false, Wandmontage möglich: false, Ausführung der Oberfläche: sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
UM-PROLID-92BK
Ident Code:
2200172
Weitere Suchbegriffe: Wandschrank, Rack, Klemmenkasten, Wandgehäuse, Leergehäuse
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 2,64*
€ 3,57*
8 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,96*
€ 3,99*
Lager 6318
12 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,15*
€ 4,25*
31 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,20*
€ 4,32*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,85*
€ 5,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 42,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1204504
ab € 3,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.