Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3886748 Herst.-Nr.: MEG3156-8029 EAN/GTIN: 4042811179564 |
| |
|
| | |
| Beleuchtbar. Eigenschaften-Frontseitiges Nachrüsten von Beleuchtungsmodulen ohne Schalterdemontage. Frontseitige Mess- und Prüfkontakte, zugänglich ohne Schalterdemontage. Aufputz-Montage. Mit Steckklemmen. Schutzart IP44. Abmessungen ca. 83x73x56 mm. Zubehör LED-Leuchtanhänger, AC 100-230 V AQUASTAR MEG3901-8006. LED-Leuchtanhänger, AC/DC 8-32 V AQUASTAR MEG3922-8006. LED-Langfeldbeleuchtung, AC 100-230 V AQUASTAR MEG3903-8000. Schriftfeldeinlagen AQUASTAR MEG3957-8000. Doppeleinführung AQUASTAR MEG3961-80xx Verbindungsstück AQUASTAR MEG3963-80xx Rohreinführung AQUASTAR MEG3964-8029. Kanaleinführung AQUASTAR MEG3965-80xx Schieber mit Stutzen AQUASTAR MEG3962-8029. Lieferumfang Mit Schriftfeldeinlage Licht. Zu je 5 Tastern liefern wir zusätzlich 5 Schriftfeldeinlagen 1 Tür, 3 Klingel und 1 neutral. Farbe lichtgrau. Nennspannung: 250 V, Montageart: Aufputz, Zusammenstellung: Basiselement mit Komplettgehäuse, Bedienungsart: Wippe, Farbe: sonstige, Ausführung: Einzeltaster, Halogenfrei: true, Aufdruck: ohne, Oberflächenschutz: unbehandelt, mit Signallampe: false, Bemessungsstrom: 10 A, Textfeld/Beschriftungsfläche: true, Rückmeldekontakt: false, Werkstoffgüte: Thermoplast, Polzahl: 1, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Schraubbefestigung, Anzahl der Betätigungswippen: 1, mit Beleuchtung: false, RAL-Nummer (ähnlich): 7035, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: matt, geeignet für Schutzart (IP): IP44, Gerätebreite: 73 mm, Gerätehöhe: 83 mm, Gerätetiefe: 60 mm, Anzahl der Module (bei Modulbauweise): 2, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Antibakterielle Behandlung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Merten Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | MEG3156-8029 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 31 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 9,02* | € 12,68* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 9,24* | € 12,99* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 9,48* | € 13,67* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 9,62* | € 13,81* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 9,88* | € 13,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|