Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3898995 Herst.-Nr.: VW3A4406 EAN/GTIN: 3389118065635 |
| |
|
| | |
| Dieser EMV-Filter ist eine Option für die Frequenzumrichter der Baureihe Altivar und die Servoantriebe der Baureihe Lexium. Sein Nennstrom ist gleich 90A. Es wird verwendet, um die leitungsgebundenen Emissionen auf der Netzversorgung unter die Grenzwerte der Normen EN 55011 Gruppe 1, Klasse A oder B, und IEC/EN 61800-3 Kategorie C1, C2 zu reduzieren. Die Schutzart ist IP20. Es wiegt 15kg. Dieser zusätzliche EMV-Filter kann nur bei Systemen vom Typ TN (Nullleiteranschluss) und TT (geerdeter Nullleiter) verwendet werden. Art des Zubehörs/Ersatzteils: Filter, Zubehör: true, Ersatzteil: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | VW3A4406 | Ident Code: | VW3A4406 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 474,24* | € 515,10* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 473,68* | € 520,49* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 528,40* | € 571,39* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 600,36* | € 644,61* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 619,33* | € 666,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|