Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3899446 Herst.-Nr.: XB6ECD222P EAN/GTIN: 3389110640618 |
| |
|
| | |
| Befehls- und Meldegeräte aus Kunststoff, Durchmesser 16mm. Die für die Industrie konzipierten Befehls- und Meldegeräte verbinden einfache Montage mit großer Flexibilität und zahlreichen Designausführungen bei kleinstem Platzbedarf. Lochdurchmesser: 16,2 mm, Farbe des Knopfes: schwarz, Anzahl der Schaltstellungen: 2, geeignet für Beleuchtung: false, Tastend: false, Farbe Frontring: schwarz, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Flachsteckanschluss, Schutzart (IP): IP65/IP67, mit Leuchtmittel: false, Werkstoff des Frontrings: Kunststoff, mit Frontring: true, Ausführung des Betätigungselements: kurzer Drehgriff, Schaltfunktion verrastend: true, Anzahl der Kontakte als Öffner: 0,0, Anzahl der Kontakte als Schließer: 2, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 0,0 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | XB6ECD222P | Ident Code: | XB6ECD222P |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 41 Tage | | | 5 | | € 7,90* | ab € 9,91* | € 12,98* | | | | | 26 Tage | | | 5 | | € 6,99* | ab € 10,50* | € 13,75* | | | | | 12 Tage | | | 5 | | € 4,45* | ab € 10,53* | € 13,79* | | | | | 23 Tage | | | 5 | | € 4,95* | ab € 10,87* | € 14,22* | | | | Lager 6318 | | | | 5 | | € 5,50* | ab € 12,30* | € 15,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 79,85* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|