Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wahlschalter 2 Stufen rechteckig rast.2W PE=1St.LE=5St. XB6EDG222P


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3899551
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XB6EDG222P
EAN/GTIN:
     3389110642810
Suchbegriffe:
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Schlüsselschalter
Schlüsseltaster
Befehls- und Meldegeräte aus Kunststoff, Durchmesser 16mm. Die für die Industrie konzipierten Befehls- und Meldegeräte verbinden einfache Montage mit großer Flexibilität und zahlreichen Designausführungen bei kleinstem Platzbedarf. Lochdurchmesser: 16,2 mm, Farbe des Knopfes: schwarz, Anzahl der Schaltstellungen: 2, geeignet für Beleuchtung: false, Tastend: false, Farbe Frontring: schwarz, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Flachsteckanschluss, Schutzart (IP): IP65/IP67, mit Leuchtmittel: false, Werkstoff des Frontrings: Kunststoff, mit Frontring: true, Ausführung des Betätigungselements: Schlüssel, Schaltfunktion verrastend: true, Anzahl der Kontakte als Öffner: 0,0, Anzahl der Kontakte als Schließer: 2, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 0,0
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
XB6EDG222P
Ident Code:
XB6EDG222P
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 10,72*
€ 14,08*
12 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 11,43*
€ 14,95*
23 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 11,79*
€ 15,40*
5
€ 5,95*
ab € 12,46*
€ 16,14*
Lager 6318
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 13,36*
€ 17,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 86,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.