Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POSITIONSSCH. UNIV. ATEX XCKD3939P16EX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3899636
Hersteller:
     TMSS Germany GmbH
Herst.-Nr.:
     XCKD3939P16EX
EAN/GTIN:
     3389118027800
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
XCKD Positionsschalter Rollenhebel Durchmesser 50mm, 2 Öffner und 1 Schließer, ATEX Version Verion. Schaltfunktion: Sprungschaltglied, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V: 1,5 A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V: 0,1 A, Werkstoff des Gehäuses: Metall, geeignet für Sicherheitsfunktionen: false, Beschichtung Gehäuse: sonstige, mit Statusanzeige: false, Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation: ohne, Ausführung des elektrischen Anschlusses: sonstige, Explosionsschutz-Kategorie für Gas: ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub: sonstige, Gehäusebauform: Quader, Schutzart (IP): IP67K, Zwangsöffnung: true, Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte: 0,0, Ausführung des Betätigungselements: Rollenhebel, Ausführung der Schnittstelle: ohne, Ausgang elektronisch: false, Breite des Sensors: 31 mm, Höhe des Sensors: 65 mm, Länge des Sensors: 30 mm, Schaltfunktion verrastend: false, Umgebungstemperatur während des Betriebs: -20...60 °C, Anzahl der Kontakte als Öffner: 2, Anzahl der Kontakte als Schließer: 1, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 0,0, Ausrichtung des Betätigungselements: sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
TMSS Germany GmbH
Produkt Typ:
XCKD3939P16EX
Ident Code:
XCKD3939P16EX
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
210 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 91,12*
€ 118,80*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 96,92*
€ 122,35*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 107,31*
€ 134,53*
€ 5,95*
ab € 117,34*
€ 146,91*
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,53*
€ 160,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,86*
€ 159,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,76*
€ 152,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,81*
€ 144,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,31*
€ 127,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.