Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker doppelt 3polig ST-COMBI grau brückbar SPDB2,5/3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3921001
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3040423
EAN/GTIN:
     4017918833107
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Polzahl: 3, Anschlussart: Zugfederanschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Querschnitt: 0,08 mm²- 4 mm², Farbe: grau Breite: 15,45 mm, Ausführung: Stifteinsatz, Bemessungsspannung: 500 V, Polzahl: 3, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Federzuganschluss, Anreihbar: true, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,08...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,14...2,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,08...2,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 0,08...2,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt: 0,08...4 mm², Bemessungsstrom In: 24 A
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
SPDB2,5/3
Ident Code:
3040423
Weitere Suchbegriffe: Leiterplattensteckverbinder, Printklemme, Reihenklemmenverbinder, leiterplattensteckverbinder phoenix, dosenklemme, Ex-e Klemme, Reihenklemme, Käfigzugfeder-Anschluß (Reihen.-), Reihenklemme (explosionsgeschützt), Mehrstockklemme
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 2,9856*
€ 3,6156*
21 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 3,4276*
€ 4,1385*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 3,4376*
€ 5,1876*
1
€ 5,95*
ab € 3,48965*
€ 5,26965*
Lager 6318
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 3,57*
€ 5,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,39*
€ 6,4141
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,07*
€ 6,0333
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,77*
€ 5,6763
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,59*
€ 5,4621
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,30*
€ 5,117
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,57*
€ 4,2483
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0811228
ab € 15,56*
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,25*
Zubehör
Phoenix Contact
3030170
ab € 28,096*
Zubehör
Phoenix Contact
3030172
ab € 30,96*
Zubehör
Phoenix Contact
3061457
ab € 0,9996*
Zubehör
Phoenix Contact
3002843
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
3002856
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
3002869
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
0818153
ab € 2,5699*
Zubehör
Phoenix Contact
0824638
ab € 7,9035*
Zubehör
Phoenix Contact
0828744
ab € 2,1772*
Zubehör
Phoenix Contact
0829658
ab € 6,7441*
Zubehör
Phoenix Contact
3040591
ab € 3,2146*
Zubehör
Phoenix Contact
3040601
ab € 4,0356*
Zubehör
Phoenix Contact
3001591
ab € 0,316*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.