Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zugfeder-Durchgangskl. grün-gelb Schutzleiterklemme ST2,5-PE/3L


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3921012
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3036055
EAN/GTIN:
     4017918817978
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Doppelstockklemme
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
Motorenklemme, Vierstock, mit PE-Fuß, Anschlussart: Zugfederanschluss, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 5,2 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15 Montageart: Hutschiene TH35, Farbe: EV000270, Breite: 5,2 mm, Höhe: 98,5 mm, Tiefe: 73,5 mm, Betriebstemperatur: -...- °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94: V0, Abschlussplatte erforderlich: true, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Federzuganschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2: Klammeranschluss, PEN-Funktion möglich: false, Anzahl der Klemmstellen je Etage: 2, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,08...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,14...2,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,08...2,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: -...- mm², Werkstoff des Isolierkörpers: sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
ST2,5-PE/3L
Ident Code:
3036055
Weitere Suchbegriffe: Erdklemme, Erdungsklemme, PEN-Klemme, Schutzleiterklemme, Zugfederklemme, phoenix contact reihenklemme grau, reihenklemmen phoenix contact, reihenklemmen, Ex-e Klemme, Reihenklemme, Käfigzugfeder-Anschluß (Reihen.-), Reihenklemme (explosionsgeschützt), Mehrstockklemme
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,24*
€ 4,78*
18 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,42*
€ 4,97*
7 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,4545*
€ 5,0445*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,45518*
€ 5,04518*
Lager 6318
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 4,5783*
€ 5,1583*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 5,1583*
€ 6,13838
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,5783*
€ 5,44818
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 257,915* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3061282
ab € 0,1334*
Zubehör
Phoenix Contact
3036673
ab € 0,3638*
Zubehör
Phoenix Contact
3062757
ab € 0,1152*
Zubehör
Phoenix Contact
3036725
ab € 0,269*
Zubehör
Phoenix Contact
3030170
ab € 28,116*
Zubehör
Phoenix Contact
3030172
ab € 31,17*
Zubehör
Phoenix Contact
1201662
ab € 2,2305*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
0818153
ab € 2,5724*
Zubehör
Phoenix Contact
0828744
ab € 2,1691*
Zubehör
Phoenix Contact
0824638
ab € 7,9258*
Zubehör
Phoenix Contact
0829658
ab € 6,6612*
Zubehör
Phoenix Contact
3039900
ab € 34,04*
Zubehör
Phoenix Contact
3030983
ab € 2,87*
Zubehör
Phoenix Contact
3038723
ab € 0,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.