Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zugfederklemme 2,5mm² DS-ST2,5/P


Menge:  Pakete  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3921594
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3041011
EAN/GTIN:
     4017918877101
Suchbegriffe:
Zugfederklemme
phoenix contact zugfederklemmen gra...
zugfederklemmen phoenix contact
zugfederklemme
Deckelsegment, Tiefe: 36,5 mm, Breite: 1 mm, Höhe: 81 mm, Farbe: grau Farbe: grau, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94: V0
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
DS-ST2,5/P
Ident Code:
3041011
Weitere Suchbegriffe: Ex-e Klemme, Reihenklemme, Käfigzugfeder-Anschluß (Reihen.-), Reihenklemme (explosionsgeschützt), Mehrstockklemme
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 0,0861*
€ 0,1345*
50
€ 5,46*
ab € 0,092*
€ 0,1433*
11 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 0,0926*
€ 0,1478*
18 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 0,099*
€ 0,1552*
Lager 6318
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 0,1039*
€ 0,1619*
Menge:  Pakete  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Pakete
€ 0,1619*
€ 0,19266
pro Paket
ab 250 Pakete
€ 0,1419*
€ 0,16886
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 0,1359*
€ 0,16172
pro Paket
ab 2500 Pakete
€ 0,1169*
€ 0,13911
pro Paket
ab 5000 Pakete
€ 0,1149*
€ 0,13673
pro Paket
ab 12500000 Pakete
€ 0,1039*
€ 0,12364
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 0,1039* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Pakete
Mindestbestellmenge: 50 Pakete ( entspricht € 8,095* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.