Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vierl.-Zugfederkl. ST2,5-QUATTRO-MT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3924626
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3036576
EAN/GTIN:
     4017918890551
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Reihenklemmen
Messertrennklemme, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 20 A, 1. Etage, Anschlussart: Zugfederanschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², Montage: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau Montageart: Hutschiene TH35, Farbe: grau, Breite: 5,2 mm, Höhe: 84 mm, Tiefe: 36,5 mm, Bemessungsspannung: 400 V, Betriebstemperatur: -...- °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94: V0, Abschlussplatte erforderlich: true, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Federzuganschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2: Klammeranschluss, Anzahl der Klemmstellen je Etage: 4, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,08...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,14 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,08...2,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: -...- mm², Werkstoff des Isolierkörpers: sonstige, Bemessungsstrom In: 20 A
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
ST2,5-QUATTRO-MT
Ident Code:
3036576
Weitere Suchbegriffe: Trennklemme, Zugfederklemme, phoenix contact reihenklemme grau, reihenklemmen phoenix contact, reihenklemmen, Trenngrundklemme, Messwandlerklemme, Reihenklemme, Bauelementeklemme (Reihen.-), Trennreihenklemme
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,3654*
€ 2,7754*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,28*
€ 3,23*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,37*
€ 3,35*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,4598*
€ 3,4798*
Lager 6318
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,5545*
€ 3,6045*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,6045*
€ 4,28936
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,4645*
€ 4,12276
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,4245*
€ 4,07516
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,3245*
€ 3,95616
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,9945*
€ 3,56346
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,5545*
€ 3,03986
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3061282
ab € 0,1344*
Zubehör
Phoenix Contact
3038590
ab € 0,27*
Zubehör
Phoenix Contact
3032447
ab € 2,85*
Zubehör
Phoenix Contact
3062757
ab € 0,1142*
Zubehör
Phoenix Contact
3036725
ab € 0,269*
Zubehör
Phoenix Contact
3030170
ab € 28,066*
Zubehör
Phoenix Contact
3030172
ab € 30,96*
Zubehör
Phoenix Contact
1201662
ab € 2,2405*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
3002843
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
3002856
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
3002869
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
0818153
ab € 2,5724*
Zubehör
Phoenix Contact
0818108
ab € 2,8615*
Zubehör
Phoenix Contact
0824581
ab € 8,5877*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.