Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zugf.Mes.Trennkl. grau steckbar ST2,5-TWIN-MT/1P


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3924634
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3040766
EAN/GTIN:
     4017918907310
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Trennklemme
phoenix contact reihenklemme grau
reihenklemmen phoenix contact
Messertrennklemme, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 20 A, 1. Etage Anschluss links, Anschlussart: Zugfeder- / Steckanschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², Montage: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau Montageart: Hutschiene TH35, Farbe: grau, Breite: 5,2 mm, Höhe: 81 mm, Tiefe: 36,5 mm, Bemessungsspannung: 400 V, Betriebstemperatur: -...- °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94: V0, Abschlussplatte erforderlich: true, Ausführung elektrischer Anschluss 1: sonstige, Ausführung elektrischer Anschluss 2: sonstige, Anzahl der Klemmstellen je Etage: 3, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,08...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,14 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,08...2,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: -...- mm², Werkstoff des Isolierkörpers: sonstige, Bemessungsstrom In: 20 A
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
ST2,5-TWIN-MT/1P
Ident Code:
3040766
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, Ex-e Klemme, Reihenklemme, Käfigzugfeder-Anschluß (Reihen.-), Reihenklemme (explosionsgeschützt), Mehrstockklemme
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,9448*
€ 2,3548*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,091*
€ 2,481*
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,17557*
€ 2,57557*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,1818*
€ 2,5818*
Lager 6318
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,3499*
€ 2,7799*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,7799*
€ 3,30808
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,6399*
€ 3,14148
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,3499*
€ 2,79638
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 138,995* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3061282
ab € 0,1344*
Zubehör
Phoenix Contact
3040083
ab € 0,2982*
Zubehör
Phoenix Contact
3030815
ab € 0,2946*
Zubehör
Phoenix Contact
3036798
ab € 3,629*
Zubehör
Phoenix Contact
3032447
ab € 2,85*
Zubehör
Phoenix Contact
3032457
ab € 2,951*
Zubehör
Phoenix Contact
3032460
ab € 2,951*
Zubehör
Phoenix Contact
3036796
ab € 1,696*
Zubehör
Phoenix Contact
3036797
ab € 3,619*
Zubehör
Phoenix Contact
3062757
ab € 0,1142*
Zubehör
Phoenix Contact
3036725
ab € 0,269*
Zubehör
Phoenix Contact
3030170
ab € 28,066*
Zubehör
Phoenix Contact
3030172
ab € 30,96*
Zubehör
Phoenix Contact
3038956
ab € 0,4644*
Zubehör
Phoenix Contact
1201662
ab € 2,2405*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.