Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauptl.abzw.klemme Schraubanschluss fingersicher ZSD-HKL/2X25/FS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3942236
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     230994
EAN/GTIN:
     4015082309947
Suchbegriffe:
Abzweigklemme
Hauptleitungsklemme
hauptleitungsklemme
Hauptleitungsabzweigklemme 2x25mm² fingersicher Nennstrom: 63 A, Montageart: DIN- Schiene, Breite: 70 mm, Höhe: 60 mm, Tiefe: 70 mm, Anschlussart: schrauben, Anzahl der Eingänge: 4, Anzahl der Ausgänge: 4, Polzahl: 2, Berührungssicher: true, geeignet für feindrähtige Leiter: true, geeignet für massive Leiter: true, geeignet für mehrdrähtige Leiter: true, geeignet für feindrähtige Leiter ohne Aderendhülse: false, geeignet für feinstdrähtige Leiter: false, geeignet für feinstdrähtige Leiter ohne Aderendhülse: false, Leiterquerschnitt Zugang: 1,5...25 mm², Leiterquerschnitt Abgang: 1,5...25 mm², Leiterquerschnitt Zugang AWG: 0, Leiterquerschnitt Abgang AWG: 0
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
ZSD-HKL/2X25/FS
Ident Code:
230994
Weitere Suchbegriffe: Zähler-Abzweigklemme, Hauptleitungs-Abzweigklemme
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 6,17*
€ 8,84*
Lager 6318
unbekannt
2
€ 5,50*
ab € 7,95*
€ 11,34*
2
€ 5,00*
ab € 9,19*
€ 13,10*
2
€ 5,95*
ab € 9,31*
€ 13,27*
29 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 9,35*
€ 13,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 22,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.