| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3943278 Herst.-Nr.: 226291 EAN/GTIN: 4015082262914 |
| |
|
| | |
| Plombierbare Schraubenabdeckung Breite: 150 mm, Höhe: 50 mm, geeignet für Gehäusebaubreite: 0 mm, Werkstoff: Kunststoff, Anzahl der Höheneinheiten (HE): 0, Ausführung der Oberfläche: unbehandelt, geeignet für Gehäusebauhöhe: 0 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | ZSD-SR/ABDK/P | Ident Code: | 226291 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 0,081* | € 0,1541* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 0,112* | € 0,212* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 0,132* | € 0,251* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 0,132* | € 0,251* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 0,20* | € 0,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|