| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3945595 Herst.-Nr.: 226594 EAN/GTIN: 4015082265946 |
| |
|
| | |
| Zählerwannenschraube M5x20 mm Senkkopf Kopfform: sonstige, Schraubsystem: sonstige, Oberflächenschutz: sonstige, Gewindelänge: 507,99 mm, Kopfdurchmesser: 203,19 mm, Werkstoffgüte: sonstige, Länge: 100 mm, Gewindeart: metrisch, Werkstoff: Stahl, Gewindemaß (imperial): 5, Gehärtet: false, Gewindedurchmesser: 5 mm, Bitgröße: 0, Gewindegänge pro Zoll: 0, Senkkopf: true, Spitzenform: sonstige, mit festem Flansch: false, mit Unterlegscheibe und Dichtring: false, Bitgröße Phillips: 0, Oberflächenbehandlung: sonstige Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | ZSD-ZW/SR/M5X20 | Ident Code: | 226594 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 1,05* | € 1,58* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 1,31* | € 1,94* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 1,52* | € 2,24* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1,55* | € 2,28* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 1,73* | € 2,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|