| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3948883 Herst.-Nr.: 264917 EAN/GTIN: 4015082649173 |
| |
|
| | |
| Blockverschienung für PLN. (1TE), Z-SI, Lieferung mit Endkappen Farbe: sonstige, Isoliert: true, Anzahl der Phasen: 1, Querschnitt: 10 mm², Bemessungsdauerstrom Iu: 50 A, Polzahl: 2, Länge: 28 mm, Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq: 0 kA, Breite in Teilungseinheiten: 1, Bemessungsstoßspannung: 4 kV, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Stift, Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw: 0 kA, geeignet für Geräte mit Hilfsschalter: false, geeignet für Geräte mit N-Leiter: false, geeignet für Anzahl Geräte: 19, Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue: 415 V, Teilungsmaß: 0 mm, Zuschneidbar: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | Z-SV-10/N-1TE/13 | Ident Code: | 264917 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 1,77* | € 2,49* | | | | | 13 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 1,96* | € 2,76* | | | | | | | | 10 | | € 5,00* | ab € 2,283* | € 3,213* | | | | | | | | 10 | | € 3,90* | ab € 2,587* | € 3,567* | | | | Lager 6318 | | | | 10 | | € 5,50* | ab € 2,65* | € 3,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 36,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|