Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalt-/Dimmaktor SD/M2.6.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3963285
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDG110107R0011
EAN/GTIN:
     4016779680660
Suchbegriffe:
Dimmaktor
EIB-Dimmaktor
KNX-Dimmaktor
EIB-Schaltaktor
Modul zum Einstecken in das Raum-Controller-Grundgerät. Es ermöglicht das Schalten und Dimmen von zwei Leuchtengruppen in Verbindung mit elektronischen Vorschaltgeräten (EVG) über 1-10-V-Steuerspannung. Erhöhte Schaltleistung. Montageart: Einbauinstallation, Ausführung: Dimmaktor, Anzahl der Ausgänge: 2, Frequenz: 50 Hz, Bussystem KNX: true, Bussystem Funkbus: false, Bussystem Powernet: false, mit Busankopplung: false, Lastart: universal, Max. Steuerstrom: 30 mA, Spannung: 230 V, Andere Bussysteme: ohne, Bussystem LON: false, Nebenstelleneingang: false, Parallel-Betrieb möglich: false, Vor Ort-/Handbedienung: false, Ausgangsleistung: 1380 W, Schutzart (IP): IP20, mit LED-Anzeige: false, Leistungszusatz verwendbar: false, Bussystem KNX-RF (Funk): false, Funk bidirektional: false, Busmodul abnehmbar: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH
Produkt Typ:
SD/M2.6.2
Ident Code:
2CDG110107R0011
Weitere Suchbegriffe: KNX-Schaltaktor, Lichtmanagement, Lichtmanagementsysteme, Schaltaktor, schaltaktoren abb, eib dimmaktor, Funkbus-Aktor, Instabus-Dimmaktor, Aktor, EIB-Aktor, Phasenanschnitt-Dimmaktor
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 106,33*
€ 130,44*
€ 5,46*
ab € 110,72*
€ 134,78*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 110,69*
€ 135,05*
Frei Haus
ab € 115,33*
€ 140,23*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 117,97*
€ 143,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,05*
€ 160,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,06*
€ 157,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,04*
€ 152,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,00*
€ 146,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,69*
€ 131,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.