Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Interface-Relais 2W 8A ohne Sockel 48VDC RSB2A080ED


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3971463
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     RSB2A080ED
EAN/GTIN:
     3389110252392
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
Impulsrelais
Zelio Relay. Interface-Relais RSB als Komponente. Anzahl Kontakte 2, Ausführung Relaiswechsler, Kontaktbelastbarkeit je 8 A. Spulen-Steuerspannung 48 VDC. Undurchsichtiges Gehäuse ohne Anzeigen oder Betätigung. Montage im separaten Stecksockel. Nennstrom: 8 A, Breite: 12,5 mm, Höhe: 29 mm, Tiefe: 19,6 mm, mit abnehmbaren Klemmen: true, Antrieb, Polung: ungepolt, Schaltverhalten des Antriebs: monostabil, mit zwangsgeführten Kontakten: false, Art des Schaltkontaktes: Doppelkontakt, Komplettgerät mit Sockel: false, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Steckanschluss, Bemessungssteuerspeisespannung DC: 48 V, Werkstoff der Kontaktbeschichtung: sonstige, Schutzart (IP): IP40, mit LED-Anzeige: false, Werkstoff des Kontaktes: sonstige, Spannungsart zur Betätigung: DC, Anzahl der Kontakte als Öffner: 0,0, Anzahl der Kontakte als Schließer: 0,0, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 2, Werkstoff des Kontakteinsatzes: sonstige, Schutzart (RT) nach IEC 61810-7: RT I
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
RSB2A080ED
Ident Code:
RSB2A080ED
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 3,42*
€ 4,65*
37 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 3,43*
€ 4,67*
18 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 3,70*
€ 4,91*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 3,96*
€ 5,37*
Lager 6318
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 4,11*
€ 5,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 55,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.